Elit AS - ELIT MPI-530N Installasjonster - 1070041

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT MPI-530N Installasjonster

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Grafisk

  • Grenseverdiindikering - Ja

  • RCD/FI-test - Ja

  • Kurvefasong ved RC /FI-testing - For jordfeilbryter Type A, F og Type B, B+

  • Måling av lekasjestrøm med adapter - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810004522

Elnummer

8001147

Leverandørens varenummer

1070041

Typebeskrivelse

8001147

Indikering:

Grafisk

Grenseverdiindikering:

Ja

RCD/FI-test:

Ja

Kurvefasong ved RC /FI-testing:

For jordfeilbryter Type A, F og Type B, B+

Måling av lekasjestrøm med adapter:

Ja

Isolasjonsmotstandsmåling:

Ja

Isolasjonsmotstandsmåling med rampefunksjon:

nei

Isolasjonsmotstand i isolerende gulv og vegger:

Ja

Test av overspenningsvern:

nei

Lavmotstandsmåling:

Ja

Lavohmsmåling med rampefunksjon:

nei

Jordingsmåling:

Ja

Selektiv jordingsmåling:

Ja

Jordsløyfemåling:

Ja

Spesifikk jordingsmåling:

Ja

Sløyfemotstand/impedansmåling:

Ja

Sløyfemåling uten RCD/FI-utløsning:

Ja

Måling av nettets indre resistans:

Ja

Detekterende kortslutningsstrøm/overstrømvern:

Ja

RCD/FI-test med økende reststrøm:

Ja

RCD/FI-analysefunksjon:

Ja

PRCD testing Typ S, Typ K:

Ja

Testing av IMD og RCM:

nei

Testing av ladestasjon, Simulasjon av kjøretøystatus:

nei

Feltrotasjonstest:

Ja

Strukturert måleverdiminne:

Ja

Datalogger:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Skrivertilkobling:

nei

Integrert skriver:

nei

Fjernstyring for testutstyr:

nei

Komplett inkl jordplatemåler. ELIT MPI-530 er et av markedets mest komplette installasjonstestere. Det inneholder alle funksjoner en trenger og alle en ønsker seg. Med muligheten til å logge strømmer, spenninger, effekter osv. utgjør dette instrumentet en forskjell i din hverdag med hensyn til feilsøking og dokumentasjon. Instrumentet er laget i henhold til katagorien CAT IV 300V og innehar en høy tetthetsklasse på hele IP 54. Dette gjør det mulig å bruke instrumentet i alle anlegg og også der det kan bli utsatt for regn og smuss som ved for eksempel jordplatemåling. Instrumentet har minne for dokumentasjon og innebygget Blåtann funksjon. Forskjellige adaptere kan kobles til som strømtenger, lekkasjestrømstenger, luxadaptere osv. Instrumentet har en NiMH oppladbar batteripakke med stor kapasitet og kan også lades i bil. Den store forskjellen ligger i teknikken der dette instrumentet har veldig høy nøyaktighet. Det har også mulighet til å måle kortslutningsstrømmer i henhold til EN61557-3 fra hele 0.13Ohm og oppover. Dette gjør det mulig å benytte instrumentet der en er veldig nær forsyningstrafo eller på en del industrianlegg også. Instrumentet er på Norsk og en får utrolig mye instrument for pengene.