Elit AS - ELIT MRU-30 Jordplatemåler 2-3-4-polt, kompakt og IP65 - 1070111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Internminne - Ja
Skrivertilkobling - nei
Lavmotstandsmåling - Ja
Selektiv jordingsmåling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811207083
Elnummer
8002409
Leverandørens varenummer
1070111
Typebeskrivelse
8002409
Indikering:
Digital
Internminne:
Ja
Skrivertilkobling:
nei
Lavmotstandsmåling:
Ja
Selektiv jordingsmåling:
Ja
Integrert skriver:
nei
Grenseverdiindikering:
nei
Jordsløyfemåling:
nei
Spesifikk jordingsmåling:
Ja
Måling av lekasjestrøm med adapter:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Datalogger:
Ja
Test-spenning:
25...50 V
Test-strøm:
0...0,02 A
Test-frekvens:
125...150 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Benytter 3- og 4-polt 62% metode, samt 2-punkt og måling med både 3p+tang og 2-tangsmetode for overgangsmotstand med >20mA teststrøm.
I tillegg Wenners-metode(jordresistivitet), kontinuitetsmåling med 200mA og indikering av lekkasjestrøm når C-3 tang er tilkoblet.
Leveres komplett i bæreveske med oppladbart batteri.
IP65 - ingen inntrengning fra støv eller vann ved sprut fra alle kanter.
USB tilkobling mot PC - programvare inkludert
Følgende standard tilbehør:
1stk 50 meter gul ledning på trommel med sveiv og direktekobling mot spyd
1stk 25 meter rød ledning på trommel med sveiv og direktekobling mot spyd
2stk jordpyd 30cm
1stk sort krokodilleklemme
1stk 2,2 meter sort måleledning
1stk 2,2 meter rød måleledning
1stk rød målespiss
1stk L10 bæreveske for tilbehør og instrument
1stk M9 bæresveske for kun instrument
1stk Z7 lader 230V
1stk USB kabel