Elit AS - ELIT MT10 Magnetspoletester - 1150028

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT MT10 Magnetspoletester

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Indikering - Analog

  • Med berøringsskjerm - nei

  • Automatisk testsekvens - nei

  • Bredde - 24 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810006656

Elnummer

8009816

Leverandørens varenummer

1150028

Typebeskrivelse

8009816

Modell / utførelse:

Andre

Indikering:

Analog

Med berøringsskjerm:

nei

Automatisk testsekvens:

nei

Bredde:

24 mm

Høyde:

158 mm

Dybde:

24 mm

ELIT MT10 er en liten "penn" for test av tilstedeværelsen av magnetiske felt. Instrumentet kan brukes på magnetspoler, magnetventiler, kontaktorer og andre enheter med elektrospoler. Instrumentet har også en LED lommelykt i bakkant og lommeklips

Sett tuppen av instrumentet ned mot f.eks. en magnetventil. Trykk inn testknappen og hvis tuppen lyser blått har magnetventilen spoleeffekt. Brukes til feilsøking av mekaniske enheter som magnetventiler, kontaktorer osv. Leveres med en påmontert testmagnet i bakkant av instrumentet for selvtest før bruk.