Elit AS - ELIT PC-EV Ladestasjonsadapter - 10210005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling type 1 - nei
Tilkobling type 1 CCS - nei
Tilkobling type 2 - Ja
Tilkobling type 2 CCS - nei
Tilkobling type 3 - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811212353
Elnummer
8011345
Leverandørens varenummer
10210005
Typebeskrivelse
8011345
Tilkobling type 1:
nei
Tilkobling type 1 CCS:
nei
Tilkobling type 2:
Ja
Tilkobling type 2 CCS:
nei
Tilkobling type 3:
nei
Simulasjon kjøretøystatus:
Ja
Simulasjon ledertverrsnitt:
nei
Simulasjon feilstrøm:
Ja
Statusvisning ladeforløp:
Ja
Test PE forbindelse:
Ja
Måling motstand ladekontakt:
nei
Signalutgang:
Ja
Tilkobling type GB:
nei
Tilkobling type CHAdeMO:
nei
Modell / utførelse:
Håndapparat
Bredde:
50 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
250 mm
Vekt:
450 g
Alle testresultater kan lagres på EuroMaster AutoEv for dokumentasjon og generering av rapport ved nyistallasjon eller årlig verifikasjon av ladepunkt.


