Elit AS - ELIT PC008C, Ett hulls ledertilkobl. mot vegg - 711380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Andre
Tilkoblingstype /-komponent - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Belagt (coated)
Rør-/kabeldiameter - 8...8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810002177
Elnummer
1240409
Leverandørens varenummer
711380
Typebeskrivelse
40170001
Type feste:
Andre
Tilkoblingstype /-komponent:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Rør-/kabeldiameter:
8...8 mm
Materialkvalitet:
Andre
Ett hulls lederklemme til bruk på Ø8mm massiv kobbernedleder. Klemmen legges under leder og bøyes over så festehullene flukter og kun en skrue brukes til å feste klemmen og leder mot underlaget.
Denne kan også fås i aluminium for aluminiumsleder.
Mål:
L = 31 mm, H = 12 mm, W = 12 mm
Denne kan også fås i aluminium for aluminiumsleder.
Mål:
L = 31 mm, H = 12 mm, W = 12 mm


