Elit AS - ELIT PEC100 - 702900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 100 kA
Sikkerhetsnivå - 800 kV
Monteringsmetode - Andre
Netttype DC - Ja
Netttype IT - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812001413
Elnummer
1240390
Leverandørens varenummer
702900
Typebeskrivelse
PEC100
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
100 kA
Sikkerhetsnivå:
800 kV
Monteringsmetode:
Andre
Netttype DC:
Ja
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
Ja
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
Ja
Netttype TN-S:
Ja
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
Ja
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
100 kA
Maks. PV spenning:
100 V
Inegrert sikring:
nei
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Testklasse type 2:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67


