Elit AS - ELIT PK2 lokator drillpunkt Detekterer metall og AC volt - 3500068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sender - Ja
Med mottaker - Ja
Funksjon kabellokalisering - Ja
Funksjon kabelmantelfeil lokalisering - nei
Funksjon markørlokalisering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811207090
Elnummer
8002410
Leverandørens varenummer
3500068
Typebeskrivelse
8002410
Sender:
Ja
Med mottaker:
Ja
Funksjon kabellokalisering:
Ja
Funksjon kabelmantelfeil lokalisering:
nei
Funksjon markørlokalisering:
nei
Funksjom markør programmering:
nei
Med tilbehør:
nei
Med mappe/veske:
nei
Med jorkontaktramme:
nei
Med koblingstang:
nei
Plasser senderen på stedet hvor man ønsker hullet. Gå på andre siden av veggen med mottakeren og finn eksakt posisjon, mottakeren indikere også tykkelsen på objekt det skal borres i. Senderen henges opp med lærertyggis i tak eller på vegg. Senderen vil varsle hvis det er metall eller AC spenning tilstede der den blir plassert for å hindre att man borrer i ledninger eller metallrør. På mottaker vil posisjon indikeres med røde piler og avstand oppgis på segment display


