Elit AS - ELIT PQM-700 Power Quallity A - 1070074
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Uten
Antall spenningsingangskanaler - 4
Antall strøminngangskanaler - 4
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 0...750 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811202415
Elnummer
8001257
Leverandørens varenummer
1070074
Typebeskrivelse
8001257
Indikering:
Uten
Antall spenningsingangskanaler:
4
Antall strøminngangskanaler:
4
Strømmåling:
Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
0...750 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
Ja
Strømforsyning:
Nettdrevet
- beregnet for drift i nettsystemer med frekvens på 50/60 Hz,
- beregnet for drift i i nettsystemer med nominell spenning: 64/110
V; 110/190V; 115/200V; 127/220V; 220/380V; 230/400V;
240/415V; 254/440V; 290/500 V; 400/690V.
- konfigurasjoner av kraftsystemer:
- en-fase, - to-fase med felles N-leder, - tre-fase stjernekobling med og
uten N-leder, - tre-fase trekantkobling,
- oppsett av nettsystem i dataprogrammet,
- innebygd oppladbart batteri.
Målte parameter (EN 50160-4-30 klasse S):
o Spenning L1, L2, L3:
- gjennomsnitt, minimum, maksimum og momentan
verdier, måleområde til 760 V, mulighet for å benytte
spenningstransformatorer i tillegg.
o Strøm L1, L2, L3, N (fire innganger):
- gjennomsnitt, minimum, maksimum og momentan verdier,
måleområde til 3kA (avhenger strømtang), mulighet for å benytte
strømtransformatorer i tillegg.
o Crest faktor for spenning og strøm,
o Frekvens fra 40Hz til 70Hz,
o Aktiv, reaktiv, forvrengning, tilsynelatende effekt, inkludert hvilke
type reaktiv effekt (kapasitiv, induktiv),
o Effektlogging:
- Budeanu metoden,
- IEEE 1459,
o Aktiv, reaktiv og tilsynelatende energi
o Effektfaktor, cos


