Elit AS - ELIT PUS16/25 Potensialutgjevningsskinne - BS900200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Påmontering, fast
Modell / utførelse - I kapslingen
Totalt antall tilkoblinger rund leder - 9
Materiale i kontaktskinne - Messing
Isolator - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811021580
Elnummer
1240418
Leverandørens varenummer
BS900200
Typebeskrivelse
Jordskinne
Konstruktionstype:
Påmontering, fast
Modell / utførelse:
I kapslingen
Totalt antall tilkoblinger rund leder:
9
Materiale i kontaktskinne:
Messing
Isolator:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Høyde:
41 mm
Bredde:
50 mm
Lengde:
172 mm
Antall tilkoblinger runde ledere 8-10 mm:
2
Antall tilkoblinger flat leder 40 mm:
1
Antall tilkoblinger leder til 25 mm ² fast:
2
Kontaktskinnens overflate:
Ubehandlet
Materiale i klemme:
Messing
Klemmens overflate:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket


