Elit AS - ELIT SEB11- Jordskinne 10x50x585mm - 30120050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Påmontering, fast
Modell / utførelse - Uten hette
Totalt antall tilkoblinger rund leder - 34
Materiale i kontaktskinne - Kobber
Isolator - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810007264
Elnummer
1701457
Leverandørens varenummer
30120050
Typebeskrivelse
Jordskinne SEB 10x50, 585 med mer
Konstruktionstype:
Påmontering, fast
Modell / utførelse:
Uten hette
Totalt antall tilkoblinger rund leder:
34
Materiale i kontaktskinne:
Kobber
Isolator:
Ja
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Høyde:
70 mm
Bredde:
50 mm
Lengde:
585 mm
Kontaktskinnens overflate:
Ubehandlet
Materiale i klemme:
Kobber
Klemmens overflate:
Ubehandlet
Monteringsføtter/festebraketter er i rustfritt stål og gir en distansehøyde fra monteringsflate til skinne på 60mm.
Vekt: Ca. 3,4 kg.


