Utgått

Elit AS - ELIT SF250E Stangfeste til jordfeilsøker - 1050015

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT SF250E Stangfeste til jordfeilsøker

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - Andre

  • Maks. Arbeidspenning - 1000 V

  • Målekretskategori - CAT IV

  • Med mappe/veske - Ja

  • Type isolasjonsmateriale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810008780

Elnummer

8051022

Leverandørens varenummer

1050015

Typebeskrivelse

Stangfeste

Pluggteknikk:

Andre

Maks. Arbeidspenning:

1000 V

Målekretskategori:

CAT IV

Med mappe/veske:

Ja

Type isolasjonsmateriale:

Andre

ELIT SF250E Dette er et stangfeste utviklet for strømtangadapteren ELIT U1018 som leveres i jordfeilsøkersettet 250E2 og 250E3. Med dette stangfestet er det enkelt å foreta jordfeilsøking ut på EX-linjer opp til ca. 7m over bakken. Tangen åpnes med snortrekk og måleverdier sendes ned til håndinstrument via tilkoblingsledning. Festet til teleskopstang er et standard vertøyfeste slik at alle vanlige teleskopstenger kan benyttes. Stangfestet er utviklet slik at det er enkelt å ta av strømtangen slik at denne kan brukes til andre formål også. Alt av nødvendig utstyr blir levert i en liten aluminiumskoffert for oppbevaring.