Utgått

Elit AS - ELIT STC253 Kvadratisk metallbånd tilkobl. - 711410

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT STC253 Kvadratisk metallbånd tilkobl.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Flatleder bredde leder 1 - 23...25 mm

  • Materiale - Messing

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Forbindelsestype - T-/kryss-/parallellskjøtestykke

  • Flatleder bredde leder 2 - 23...25 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070812000928

Elnummer

1240444

Leverandørens varenummer

711410

Typebeskrivelse

Kvadratisk metallbånd tilkobl. STC253

Flatleder bredde leder 1:

23...25 mm

Materiale:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Forbindelsestype:

T-/kryss-/parallellskjøtestykke

Flatleder bredde leder 2:

23...25 mm

Type festeskruer:

Rundhodeskrue, flat

Kvadratiske bånd klemme i kobber for 25*3 mm kobberbånd. Alternativt for 25-50 *6 mm (711550) eller 25*3 mm i Al (711400).