Elit AS - ELIT Sveiseform CDMV0134 - 240396
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Grafitt
Bruksområde - Kabel til jordspyd
Passer til bruk i høyspenningsområder - Ja
Egnet for katode sveising - nei
Egnet til jernbaneapplikasjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812001543
Elnummer
1240413
Leverandørens varenummer
240396
Typebeskrivelse
1240413
Materiale:
Grafitt
Bruksområde:
Kabel til jordspyd
Passer til bruk i høyspenningsområder:
Ja
Egnet for katode sveising:
nei
Egnet til jernbaneapplikasjon:
Ja
Passer til flere bruksområder:
Ja
Tung utførelse:
nei
Redusert utslippsforbindelse:
nei