Elit AS - ELIT T1 kompakt termokamera 206x156pi, 300 lumen lykt - 1050050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Termisk sensitivitet ved 30 °C - 0,1 °C
Temperaturmåleområde - -20...330 °C
SD kortholder - nei
Bluetooth-grensesnitt - nei
Med Laser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811206987
Elnummer
8002400
Leverandørens varenummer
1050050
Typebeskrivelse
8002400
Termisk sensitivitet ved 30 °C:
0,1 °C
Temperaturmåleområde:
-20...330 °C
SD kortholder:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Med Laser:
nei
Display diagonal:
2,4 inch
Med berøringsskjerm:
nei
Thermobilde:
Ja
Visuellt bilde:
nei
Termisk/visuellt bilde (I et bilde):
nei
Video opptak:
nei
Bilder pr. Sekund (BpS):
9
Relativ målenøyaktighet:
5 %
Frekvensbånd:
7,5...14 µm
Bildevinkel (FOV) horisontal:
36 °
Bildevinkel (FOV) vertikal:
27 °
Momentan bildevinkel (IFOV):
3,05 m rad
Autofokus:
nei
Automatisk tilpasning:
Ja
Skarphetsinnstilling (Focus Stacking):
nei
Gjennomsnittsbilde:
nei
Bildestørrelse forstørrbart:
nei
Med minnefunksjon:
Ja
Internminne:
Ja
Mini SD kortplass:
nei
Micro SD kortholder:
Ja
CompactFlash-kortplass Type I:
nei
CompactFlash-kortplass Type II:
nei
USB-tilkobling:
Ja
WiFi-kompatibel:
nei
Analog videoutgang:
nei
HDMI-tilkobling:
nei
Ethernet:
nei
Gigabit Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
FireWire-tilkobling (IEEE1394):
nei
Avkjølt detektor:
nei
Med innebygd lampe:
Ja
Med stativholder:
nei
Egnet for utbyttbare linser:
nei
Med digital alarm:
nei
Med fuktighetssensor:
nei
Med laseravstandsmåling:
nei
Akku. drevet:
nei
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Inngangsspenning ved DC:
4...6 V
Maks. Batteritid:
10 h
Vekt:
0,2 kg


