Elit AS - ELIT TDR-44 Kabelfeilsøker - 1110055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Område for motstandsmåling - nei
Kabeldiameter - 0...0 mm
Maks målbar ledningslengde - 3000 m
Kontinuitetstest - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810006618
Elnummer
8010038
Leverandørens varenummer
1110055
Typebeskrivelse
8010038
Indikering:
Digital
Område for motstandsmåling:
nei
Kabeldiameter:
0...0 mm
Maks målbar ledningslengde:
3000 m
Kontinuitetstest:
nei
ELIT TDR-44 er et håndhold Tidsreflektometer (Time Domain Reflectometer - TDR). Enkelt å bruke og utrolig effektivt for feilsøking. Finner avstanden til feil som brudd, korslutninger, skjøter, spleisinger, avgreininger, vanninntrengninger og andre mer flyktige feil i impedansen. Måles ved hjelp av prinsippet om utsendt og reflektert pulssignal. Klart LCD display med bakgrunnslys og laget slik at det kan brukes ned mot -20 grader C. Variabel forplantningshastighetsfaktor (PVF) 0.01-0.99. Automatisk variasjon av pulsbredde. Vekt på bare 550g, og laget i solid fiberglass Nylon 6/6 kapsling. Enkel bruk via solide membranknapper. Slår seg selv av for å spare batteri når den ikke er i bruk. Har indikering av lavt batterinivå. Høyoppløselig display. Måler maksimalt opp til 3 km.


