Elit AS - ELIT TE-101, overgangsmotstand - 1130018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 600 V
Målekretskategori - CAT III
Med mappe/veske - nei
Strømbelastningsevne - 1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810004171
Elnummer
8001841
Leverandørens varenummer
1130018
Typebeskrivelse
8001841
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
600 V
Målekretskategori:
CAT III
Med mappe/veske:
nei
Strømbelastningsevne:
1 A
To jordspyd for bruk ved jordplatemåling (jordresistansmåling). Solide og 35cm lange. God tilkobling for krokodilleklemme. Glatt overflate, lett å rengjøre. Passer til alle jordplatemålere for 3-punkt måling (62% metoden).


