Elit AS - ELIT TL-60 Måleledningssett - 1120090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Målekabel
Innstillingsversjon - Ja
Pluggteknikk - 4 mm
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT III
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810000852
Elnummer
8009606
Leverandørens varenummer
1120090
Typebeskrivelse
8009606
Type tilbehør/reservedel:
Målekabel
Innstillingsversjon:
Ja
Pluggteknikk:
4 mm
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT III
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
10 A


