Elit AS - ELIT TM-I termokamera for iOS 206x156pi, for iPhone\iPad - 1050053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - -40...330 °C
Måling av relativ luftfuktighet - nei
Måling av materialfuktighet - Ja
Separat føler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811207021
Elnummer
8002404
Leverandørens varenummer
1050053
Typebeskrivelse
8002404
Indikering:
Digital
Måleområde:
-40...330 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
nei
Måling av materialfuktighet:
Ja
Separat føler:
nei
Multi-visning:
Ja
Termoelement type B:
nei
Termoelement type E:
nei
Termoelement type J:
nei
Termoelement type K:
nei
Varmeelement type N:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Varmeelement type T:
nei
Termoelement RTD:
nei
Måling av forskjellstemperatur:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Infrarød måling:
Ja
Koble til kamera, last ned app og du er klar for lokalisering og utbedring.


