Elit AS - ELIT TS150 Metallsøker 1,5m - 1110024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleinstrument for spenningsmåling - nei
Måleinstrument for strømmåling - nei
Måleinstrument for temperaturmåling - nei
Testutstyr for isolering - nei
Testutstyr for sløyfemotstand - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810008261
Elnummer
8051021
Leverandørens varenummer
1110024
Typebeskrivelse
8051021
Måleinstrument for spenningsmåling:
nei
Måleinstrument for strømmåling:
nei
Måleinstrument for temperaturmåling:
nei
Testutstyr for isolering:
nei
Testutstyr for sløyfemotstand:
nei
Måleinstrument for motstandsmåling:
nei
Testutstyr for spenning:
nei
Testutstyr for kontinuitet:
nei
Testutstyr for fasefølge:
nei
Testutstyr for RCD/jordfeilbryter:
nei
Måleinstrumentsett for utdanning:
Ja
Finner jordkabler, rør, kummlokk, metalltanker osv.
Instrumentet har også en funksjon som tar bort påvirkningen av jordens minneral reaksjon og har av den grunn bedre penetrering.
Identifiseringsfunksjon som skiller mellom ikke-magnetisk og magnetisk metall.
Maks dybde : 1,5m
Uttak for : Hodetelefoner
Identifiserer : Skiller mellom ikke-magnetisk og magnetisk metall
Batteri : 6x1,5V AA
Størrelse : 1180mm(H)
Vekt : 1,5 kg