Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elit AS - ELIT U1017 1A/1VAC - 1050005

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT U1017 1A/1VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde AC - 0...5 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

  • Tangåpning - 12 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810000371

Elnummer

8009561

Leverandørens varenummer

1050005

Typebeskrivelse

8009561

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde AC:

0...5 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

12 mm

Indikering:

Analog

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Kontinuitetstest:

nei

Reservedel til eldre ELIT 250E jordfeilsøkere fra pre 2021.