Elit AS - ELIT UDF500A Distribusjonsblokk - 569060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks merkestrøm - 400 A
Antall poler - 1
Antall klemmer pr. pol - 11
Høyde - 96 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070815000352
Elnummer
1701435
Leverandørens varenummer
569060
Typebeskrivelse
DISTR. BLOCK, UDF 500A
Maks merkestrøm:
400 A
Antall poler:
1
Antall klemmer pr. pol:
11
Høyde:
96 mm
Bredde:
50 mm
Dybde:
50 mm
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
25...35 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
25...35 mm²
Enpolig distribusjonsblokk. Synlig bekreftelse på kabeltilkoblingen gjennom gjennomsiktig lokk. Lokket kan tas av eller vippes ut. Halogenfri. Berøringsvern: IP20. Modulerbar. Selvslukkende plast. Fortinnede kobberblokker. Elektrisk tilkobling mellom ett eller flere blokker gjennom kabel eller skinne. For montering på DIN-skinne eller skrus fast gjennom festevinger. Laget i henhold til IEC 60947-7-1.


