Elit AS - ELIT WN65, CAT IV 600V - 10250021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 1000 V
Maks spennings-måleområde DC - 1000 V
Maks strøm-måleområde AC - 20 A
Maks strøm-måleområde DC - 20 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811209421
Elnummer
8011302
Leverandørens varenummer
10250021
Typebeskrivelse
8011302
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
1000 V
Maks spennings-måleområde DC:
1000 V
Maks strøm-måleområde AC:
20 A
Maks strøm-måleområde DC:
20 A
Multi-visning:
Ja
Med bakgrunnsbelysning:
Ja
Valg av måleområde:
Automatisk
Lavest oppløsning AC-spenning:
0,1 mV
Lavest oppløsning DC-spenning:
0,1 mV
Lavest oppløsning AC-strøm:
0,1 µA
Lavest oppløsning DC-strøm:
0,1 µA
Maks motstandsmåleområde:
60 MOhm
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Laveste oppløsning motstand:
0,01 Ohm
Temperaturmåling RTD:
nei
Temperaturmåling:
Ja
Temperaturmåling TC:
Ja
Maks. Temperaturmåleområde:
1000 °C
Minste oppløsning temperatur:
1 °C
Kapasitetsmåling:
Ja
Maks. Kapasitetsmåleområde:
60000 µF
Minste oppløsning kapasitet:
0,00001 µF
Frekvensmåling:
Ja
Maks. Frekvensmåleområde:
40000 kHz
Minste oppløsning frekvens:
0,01 Hz
Motstandtest/diodetest:
Ja
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
nei
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
nei
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
Ja
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
nei
Kontinuitetstest:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
Ja
Minimumsverdi lagring:
Ja
Toppverdiminne:
Ja
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tidsintervallmåling:
nei
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Maks. Spenning målekretskategori:
600 V
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Dobbelt display som oppdateres 5 ganger per sekund gir korrekte verdier umiddelbart og mulighet for å se to parametere samtidig.
Lav Z - Lav inngangsimpedans for å utelukke spøkelsesspenning(indusert) ved måling.
LPF - Lavpassfilter for bl.a. å filtrere bort overharmoniske spenninger f.eks. ved måling på frekvensomformere.
AC+DC - Gjør det mulig å måle både AC og DC komponenten på ett signal samtidig.
MAX/MIN - Holder høyeste og laveste målte verdi i sekundærdisplayet (begge vises etter tur) samtidig som momentanverdi vises i hoveddisplayet.
REL - Nuller ut målt verdi, til f.eks. å sammenligene to verdier eller for å nulle ut motstand i måleledninger ved lave motstandsverdier.
PEAK - Holder toppverdien på sinuskurven i displayet
Lys - Automatisk lys i display i mørke omgivelser. Ledlys i bakkant av insturment for å lyse opp måleobjektet.