Elit AS - Feste for kopperbånd 25x3mm - 711570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringstype leder - Med skruklemme
Egnet for flat leder med bredde - 25...25 mm
Materiale i holder - Kobber
Monteringstype holder - Boring
Gjengemål metrisk (M.). - 7
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812000959
Elnummer
1240454
Leverandørens varenummer
711570
Typebeskrivelse
Feste for kopperbånd 25x3mm
Monteringstype leder:
Med skruklemme
Egnet for flat leder med bredde:
25...25 mm
Materiale i holder:
Kobber
Monteringstype holder:
Boring
Gjengemål metrisk (M.).:
7
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Feste i kobber for kobberbånd 25x3mm til underlag ved bruk av to skruer. Alternativt for andre dimensjoner og i Al.


