Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Elit AS - Festeklips for mønekam fester - 105400

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - Festeklips for mønekam fester

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringstype leder - Med skruklemme

  • Lederdiameter - 6...11 mm

  • Bruksområde - Takås/takrygg

  • Monteringsmetode - Til å hekte på

  • Fastspenningsområde - 90...93 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070812001444

Elnummer

1240411

Leverandørens varenummer

105400

Typebeskrivelse

Festeklips for mønekam fester, T1-SFT-25

Monteringstype leder:

Med skruklemme

Lederdiameter:

6...11 mm

Bruksområde:

Takås/takrygg

Monteringsmetode:

Til å hekte på

Fastspenningsområde:

90...93 mm

Materiale i holder:

Plast

Materiale i bærere:

Rustfritt stål 304 (V2A)

Bærernes lengde:

282 mm

Byggehøyde for lederholder:

15 mm

For leder ø 5-11mm, eller 30*2 mm, radius mønekam 93 mm.