Elit AS - Festering for kjøkkenwattmeter - 2050012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Innfellingsboks
Antall enkle åpninger - 1
Installasjonsteknikk - CEE 70 x 70 mm
Type feste - Skrus
Lengde dekkplate - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810005635
Elnummer
8001895
Leverandørens varenummer
2050012
Typebeskrivelse
20850010
Bruksområde:
Innfellingsboks
Antall enkle åpninger:
1
Installasjonsteknikk:
CEE 70 x 70 mm
Type feste:
Skrus
Lengde dekkplate:
70 mm
Antall runde åpninger:
1
Blindplate:
nei
Med tekstfelt:
Ja
Egnet for merkefelt:
nei
Materiale:
Polyamid
Farge:
Hvit
Denne festeringen er laget for å passe til en standard veggboks. Med denne montert kan et kjøkkenwattmeter panel enkelt sneppes på plass. En standard veggramme/kombinasjonsplate kan med fordel benyttes mellom panelet og veggen eller der brytere er montert over hverandre. Rammen har målene 70x70mm og er 1,6mm tykk.


