Elit AS - Fleksibel strømtang Ø36mm til Euromaster AutoEv. Måler fra 5A til 1000AAC CAT IV 600V. - 10300040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde AC - 5...1000 A
Strømtype - AC
Tangåpning - 36 mm
Indikering - Analog
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811212346
Elnummer
8011344
Leverandørens varenummer
10300040
Typebeskrivelse
8011344
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde AC:
5...1000 A
Strømtype:
AC
Tangåpning:
36 mm
Indikering:
Analog
Analogt stolpediagram:
nei
Virkelig RMS-måling:
Ja
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
Ja
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
nei