Elit AS - Inspeksjonsbrønn PIT 03 - 710180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Lengde - 250 mm
Bredde - 200 mm
Høyde - 215 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812000058
Elnummer
1240441
Leverandørens varenummer
710180
Typebeskrivelse
Inspeksjonsbrønn PIT 03
Materiale:
Plast
Lengde:
250 mm
Bredde:
200 mm
Høyde:
215 mm
Der hvor tilkoplingspunkt må være tilgjengelig for måling og kontroll kan du velge en inspeksjonsbrønn. Plast 250x200x215 mm. Alternativt i betong eller støpejern.


