Elit AS - Isolert Nedleder Ericore/per m - 701875
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederdiameter - 36 mm
Ledertversnitt - 50 mm²
Ytre diameter inkl. deksel/tildekking - 36 mm
Ledermateriale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812000690
Elnummer
1240383
Leverandørens varenummer
701875
Typebeskrivelse
ERICORE/PER M
Lederdiameter:
36 mm
Ledertversnitt:
50 mm²
Ytre diameter inkl. deksel/tildekking:
36 mm
Ledermateriale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Svart
Materialkvalitet ledermateriale:
Andre
Materialegenskap:
Andre
Kappemateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Isolasjonsmateriale:
Andre
Høyspenningssikker isolert utførelse:
Ja


