Elit AS - Isolerte strømlisser IBS 120-330-10 - 30558270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070815000208
Elnummer
1701420
Leverandørens varenummer
30558270
Typebeskrivelse
1701420
Isolerte fleksibler flettet av 0,15mm fortinnet kobbertråd.
Meget høy vibrasjonsresistens og fleksibilitet.
Strømstyrke fra 100A til 630A.
Maks. arbeidstempratur 105 grader.
Meget høy vibrasjonsresistens og fleksibilitet.
Strømstyrke fra 100A til 630A.
Maks. arbeidstempratur 105 grader.


