Elit AS - Isolerte Strømlisser IBS 120-430-10 - 30558271
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070815000215
Elnummer
1701421
Leverandørens varenummer
30558271
Typebeskrivelse
1701421
Isolerte fleksibler flettet av 0,15mm fortinnet kobbertråd.
Meget høy vibrasjonsresistens og fleksibilitet.
Strømstyrke fra 100A til 630A.
Maks. arbeidstempratur 105 grader
Meget høy vibrasjonsresistens og fleksibilitet.
Strømstyrke fra 100A til 630A.
Maks. arbeidstempratur 105 grader