Elit AS - Isolerte Strømlisser IBS 120-630-10 - 30558273
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070815000239
Elnummer
1701423
Leverandørens varenummer
30558273
Typebeskrivelse
1701423
Isolerte fleksibler flettet av 0,15mm fortinnet kobbertråd.
Meget høy vibrasjonsresistens og fleksibilitet.
Strømstyrke fra 100A til 630A.
Maks. arbeidstempratur 105 grader
Meget høy vibrasjonsresistens og fleksibilitet.
Strømstyrke fra 100A til 630A.
Maks. arbeidstempratur 105 grader


