Elit AS - Jordingsbånd for rør ø10-60mm - 30180017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klemme-/fastspenningsområde - 8...50 mm
Dimeter holder for leder - 2,5...16 mm
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Min. klemm- /spennvidde tommer - 1/8"
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811204198
Elnummer
1240489
Leverandørens varenummer
30180017
Typebeskrivelse
30180017
Klemme-/fastspenningsområde:
8...50 mm
Dimeter holder for leder:
2,5...16 mm
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Min. klemm- /spennvidde tommer:
1/8"
Maks. klemm- /spennvidde tommer:
1 1/2"
Jordbåndklemme til rør med diameter Ø8 - 50 mm eller 1/8" - 1 1/2" rør. Jordingsbåndet er laget av bronse, og har et sinkbelegg. Båndlengden er 230 mm. Den har innebygget klemme med skruer til både jordingsbånd og jordleder. Tilkoblingsmuliget for leder mellom 2,5 - 16 mm².


