Elit AS - Jordklemme for jordspyd 5/8 C-58
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Tilkoblingsklemme
Diameter jordtilkobling - 14...17 mm
Klemområde wire - 6...50 mm²
Materiale - Messing
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812000232
Elnummer
1240318
Leverandørens varenummer
158160
Typebeskrivelse
C-klemme C-58
Konstruktionstype
Tilkoblingsklemme
Diameter jordtilkobling
14...17 mm
Klemområde wire
6...50 mm²
Materiale
Messing
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Klemme for Cu-wire til 5/8" jordspyd.