Elit AS - Jordspyd konisk, 1/2 1,5M ERICO - 155070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Diameter - 12,7 mm
Lengde - 1500 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Kobberbelagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812000119
Elnummer
1240321
Leverandørens varenummer
155070
Typebeskrivelse
1240321
Modell / utførelse:
Andre
Diameter:
12,7 mm
Lengde:
1500 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Kobberbelagt
Kryssprofil:
nei
Jordspyd fra ELIT leveres med elektrolytisk pålagt kobber, molekylært bundet mot en nikkelbelagt stålkjerne, som igjen er elektrolytisk molekylært bundet til stålkjernen. Kobbertykkelsen overstiger 0,254 mm, og dette gir høy beskyttelse mot korrosjon, samt sørger for sikker og stabil avledning til jord. Elektrolytisk pålagt kobber sikrer jevn kobbertykkelse rundt jordspydet, og vil ikke sprekke opp ved neddriving. Jordspydet har en tykkelse på ø12,7mm og er nøye tilpasset et utvalg av tilbehør som skjøtehylser, topphylser, hammerlås, slagstykke og borespiss.


