Elit AS - Jordspyd konisk, 1/2 2,1M ERICO - 155090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Diameter - 12,7 mm
Kryssprofil - nei
Lengde - 2100 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810000616
Elnummer
1240322
Leverandørens varenummer
155090
Typebeskrivelse
Jordspyd konisk, 2,1M12
Modell / utførelse:
Andre
Diameter:
12,7 mm
Kryssprofil:
nei
Lengde:
2100 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Kobberbelagt
Forbindelsestype:
Andre
Jordspyd fra ELIT leveres med elektrolytisk pålagt kobber, molekylært bundet mot en nikkelbelagt stålkjerne, som igjen er elektrolytisk molekylært bundet til stålkjernen. Kobbertykkelsen overstiger 0,254 mm, og dette gir høy beskyttelse mot korrosjon, samt sørger for sikker og stabil avledning til jord. Elektrolytisk pålagt kobber sikrer jevn kobbertykkelse rundt jordspydet, og vil ikke sprekke opp ved neddriving. Jordspydet har en tykkelse på ø12,7mm og er nøye tilpasset et utvalg av tilbehør som skjøtehylser, topphylser, hammerlås, slagstykke og borespiss.


