Elit AS - Jordspyd konisk 1/2 3,0M - 30155110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Diameter - 12,7 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812000133
Elnummer
1240323
Leverandørens varenummer
30155110
Typebeskrivelse
1240323
Modell / utførelse:
Andre
Diameter:
12,7 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Kryssprofil:
nei
Jordspyd fra ELIT leveres med elektrolytisk pålagt kobber, molekylært bundet mot en nikkelbelagt stålkjerne, som igjen er elektrolytisk molekylært bundet til stålkjernen. Kobbertykkelsen overstiger 0,254 mm, og dette gir høy beskyttelse mot korrosjon, samt sørger for sikker og stabil avledning til jord. Elektrolytisk pålagt kobber sikrer jevn kobbertykkelse rundt jordspydet, og vil ikke sprekke opp ved neddriving. Jordspydet har en tykkelse på ø12,7mm og er nøye tilpasset et utvalg av tilbehør som skjøtehylser, topphylser, hammerlås, slagstykke og borespiss.