Elit AS - Jordspyd konisk, 5/8 1,5M ERICO - 155250-K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Diameter - 14,2 mm
Kryssprofil - nei
Lengde - 1500 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810000760
Elnummer
1240325
Leverandørens varenummer
155250-K
Typebeskrivelse
Jordspyd konisk, 1,5M58
Modell / utførelse:
Andre
Diameter:
14,2 mm
Kryssprofil:
nei
Lengde:
1500 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Kobberbelagt
Forbindelsestype:
Andre
Jordspyd fra ELIT kommer med elektrolytisk pålagt kobber, molekylært bundet mot en nikkelbelagt stålkjerne. Denne utførelsen sikrer en langvarig molekylær binding mellom kobberlaget og stålkjernen. Kobbertykkelsen på 0,254 mm gir høy beskyttelse mot korrosjon, og sørger for en sikker og stabil avledning til jord. Elektrolytisk pålagt kobber sikrer jevn kobbertykkelse rundt jordspydet, og vil ikke sprekke opp ved neddriving. Jordspydet har en lengde på 1,5 meter, tykkelse på Ø5/8” (Ø14,2mm), veier 1,92 kg, og er nøye tilpasset et utvalg av tilbehør som skjøtehylser, topphylser, hammerlås, slagstykke og borespiss. Jordspydene produseres med høye toleransekrav som sikrer konsekvent nøyaktighet over hele produktet.


