Elit AS - Jordspyd konisk, 5/8 2,1M ERICO - 155270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Diameter - 14,2 mm
Lengde - 2100 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Kobberbelagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812000157
Elnummer
1240326
Leverandørens varenummer
155270
Typebeskrivelse
Jordspyd konisk, 2,1M58
Modell / utførelse:
Andre
Diameter:
14,2 mm
Lengde:
2100 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Kobberbelagt
Kryssprofil:
nei
Jordspyd fra ELIT leveres med elektrolytisk pålagt kobber, molekylært bundet mot en nikkelbelagt stålkjerne, som igjen er elektrolytisk molekylært bundet til stålkjernen. Kobbertykkelsen overstiger 0,254 mm, og dette gir høy beskyttelse mot korrosjon, samt sørger for sikker og stabil avledning til jord. Elektrolytisk pålagt kobber sikrer jevn kobbertykkelse rundt jordspydet, og vil ikke sprekke opp ved neddriving. ERITECH jordspyd leveres med diameterne: 1/2” = 12,8 mm. 5/8” = 14,2 mm. 3/4"= 17,2 mm. Jordspydene oppfyller alle krav og normer gitt i KEMA 83C, NEK 440:2006 m.fl.