Elit AS - Jordspyd konisk, 5/8 3,0M ERICO - 30100034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Diameter - 14,3 mm
Kryssprofil - nei
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810000845
Elnummer
1240327
Leverandørens varenummer
30100034
Typebeskrivelse
Jordspyd konisk, 3,0M58
Modell / utførelse:
Andre
Diameter:
14,3 mm
Kryssprofil:
nei
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Kobberbelagt
Jordspyd fra ELIT leveres med elektrolytisk pålagt kobber, molekylært bundet mot en nikkelbelagt stålkjerne, som igjen er elektrolytisk molekylært bundet til stålkjernen. Kobbertykkelsen overstiger 0,250 mm, og dette gir høy beskyttelse mot korrosjon, samt sørger for sikker og stabil avledning til jord. Elektrolytisk pålagt kobber i kontinuerlig påleggingsprosess sikrer jevn kobbertykkelse rundt jordspydet, og vil ikke sprekke opp ved neddriving. Jordspydet har en tykkelse på ø14,2mm og er nøye tilpasset et nytt utvalg av tilbehør som skjøtehylser, topphylser, hammerlås, slagstykke og borespiss.


