Utgått

Elit AS - Kjøkken wattmeter 1-fase 0-10kW - 2050017

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - Kjøkken wattmeter 1-fase 0-10kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleenhet - Watt

  • Startverdiskala - 0

  • Nominell sluttverdi på skalaen - 10000

  • Maks viserutslag - 100 °

  • Monteringsmetode - Innbygning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810005550

Elnummer

8001887

Leverandørens varenummer

2050017

Typebeskrivelse

20850006

Måleenhet:

Watt

Startverdiskala:

0

Nominell sluttverdi på skalaen:

10000

Maks viserutslag:

100 °

Monteringsmetode:

Innbygning

Overstrømskala:

nei

Måleskalaens bredde:

70 mm

Høyde måleskala:

70 mm

Uten at du er klar over det kan det stå på utstyr som ikke skulle ha stått på. Det er her dette lille instrumentet som kan monteres i en standard veggboks eller i en påveggboks kommer inn. Denne gir deg kontinuerlig oversikt på hvor mye effekt som står på i ditt hus. Ved for eksempel å montere denne i gangen ved utgangsdøren har du alltid en forsikring på at det ikke står på mer utstyr enn det som var meningen. En rød viser kan stilles inn på normalforbruk slik at en enkelt kan sammenligne. Har jeg slått av varmekablene ?

Maks effekt: 10kW. Lysåpning: 12mm. Nøyaktighet: Kl. 1,5.
Spenning: 230VAC