Elit AS - Kjøkken Wattmeter 3-fase 0-25kW - 2050009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Watt
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 25000
Maks viserutslag - 100 °
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810005581
Elnummer
8001890
Leverandørens varenummer
2050009
Typebeskrivelse
20850002
Måleenhet:
Watt
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
25000
Maks viserutslag:
100 °
Monteringsmetode:
Innbygning
Overstrømskala:
nei
Måleskalaens bredde:
70 mm
Høyde måleskala:
70 mm
Uten at du er klar over det kan det stå på utstyr som ikke skulle ha stått på. Det er her dette lille instrumentet som kan monteres i en standard veggboks eller i en påveggboks kommer inn. Denne gir deg kontinuerlig oversikt på hvor mye effekt som står på i ditt hus. Ved for eksempel å montere denne i gangen ved utgangsdøren har du alltid en forsikring på at det ikke står på mer utstyr enn det som var meningen. En rød viser kan stilles inn på normalforbruk slik at en enkelt kan sammenligne. Har jeg slått av varmekablene? Maks 25kW. Maks 109AAC, 230VAC. Innhold: Instrument, festering og trafo.


