Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Elit AS - Klemme CCG-308 Galvanisert stål - 545180

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - Klemme CCG-308 Galvanisert stål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter rundleder 1 - 8...8 mm

  • Flatleder bredde leder 1 - 25...26 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Forbindelsestype - Kryssforbindelse

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070812000614

Elnummer

1240452

Leverandørens varenummer

545180

Typebeskrivelse

Klemme CCG-308 Galv. stål

Diameter rundleder 1:

8...8 mm

Flatleder bredde leder 1:

25...26 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Forbindelsestype:

Kryssforbindelse

Diameter rundleder 2:

8...8 mm

Flatleder bredde leder 2:

25...26 mm

Type festeskruer:

Skrue

Kan brukes som kryss eller parallell mekanisk kobling mellom to runde ledere maks ø 8 mm eller to bånd maks 30 mm bredde. Alternativt i messing utførelse (545270), eller rustfrittstål (545170)