Elit AS - Ledning ELIT9015S sort 1,5mm2 - 1120525
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810000951
Elnummer
8010018
Leverandørens varenummer
1120525
Typebeskrivelse
8010018
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT IV
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
25 A
Fleksibel PVC ledning ELIT 9015S sort 1,5mm2.
Temperaturområde: -20 til +80 grader C.
Ø3,8mm
Temperaturområde: -20 til +80 grader C.
Ø3,8mm


