Utgått

Elit AS - Ledning ELIT9040B Blå 1,5mm2 - 1120695

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - Ledning ELIT9040B Blå 1,5mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - Andre

  • Maks. Arbeidspenning - 1000 V

  • Målekretskategori - CAT IV

  • Med mappe/veske - nei

  • Type isolasjonsmateriale - Silikon

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810001859

Elnummer

8010027

Leverandørens varenummer

1120695

Typebeskrivelse

8010027

Pluggteknikk:

Andre

Maks. Arbeidspenning:

1000 V

Målekretskategori:

CAT IV

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

Silikon

Strømbelastningsevne:

25 A

Ledning ELIT9040B Blå 1,5mm2 silikon