Elit AS - Lekkasjestrømtang fra 1mA til 1000mA. Lysåpning Ø40mm. Godt skjermet tangkjeft. - 10300037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuelt
Gjeldende måleområde AC - 0,001...1 A
Strømtype - AC
Virkelig RMS-måling - Ja
Tangåpning - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070811212216
Elnummer
8011339
Leverandørens varenummer
10300037
Typebeskrivelse
8011339
Valg av måleområde:
Manuelt
Gjeldende måleområde AC:
0,001...1 A
Strømtype:
AC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
40 mm
Indikering:
Analog
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
Ja
Harmonisk måling:
Ja
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Kontinuitetstest:
nei


