Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Elit AS - Lynoppfanger, Car 2015 - 711010

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - Lynoppfanger, Car 2015

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2000 mm

  • Diameter - 16...16 mm

  • Modell / utførelse - Avlederstang med gjenger

  • Materiale - Kobber

  • Tilkobling - Rundleder

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070812000997

Elnummer

1240395

Leverandørens varenummer

711010

Typebeskrivelse

Lynoppfanger, Car 2015

Lengde:

2000 mm

Diameter:

16...16 mm

Modell / utførelse:

Avlederstang med gjenger

Materiale:

Kobber

Tilkobling:

Rundleder

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Høyspenningssikker isolert utførelse:

nei

Lengde 2 m, ø 16 mm. Spiss oppfanger i kopper tilpasset til montasje på takk eller veggmontasje. Finnes i lengder av 0,5 m, 1m og 2m. Standard ø 16 mm. (Finnes i Al utgaven, hvis lynvern bygges opp med Al nettet, men vanskeligere kopplingsmuligheter.) For spesielle lengder over 2 m, ta kontakt med kundeservice. Oppfangere plasseres i utsatte hjørner, på spisse deler av en bygging, i henhold til norm og i samsvar med prosjekterte lynverntegninger.