Elit AS - Lynoppfangerfeste til tak - 711170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel
Uttak for lynavleder - Gjenger
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Diameter - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812000867
Elnummer
1240400
Leverandørens varenummer
711170
Typebeskrivelse
Lynoppfangerfeste til tak, RSC115
Modell / utførelse:
Sokkel
Uttak for lynavleder:
Gjenger
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Diameter:
100 mm
Vekt:
1,7 kg
Cu- feste for lynoppfangere Ø 16 mm type CAR0515, CAR1015 og CAR2015. For montasje på saltak.