Utgått

Elit AS - Massiv kobberskinne i størrelsen 50x5x2000mm for egentilvirkning. Kan enkelt bøyes og hulles. - 20100009

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - Massiv kobberskinne i størrelsen 50x5x2000mm for egentilvirkning. Kan enkelt bøyes og hulles.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 772 A

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 2000 mm

  • Bredde - 50 mm

  • Høyde - 5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810002344

Elnummer

1701438

Leverandørens varenummer

20100009

Typebeskrivelse

1701438

Merkestrøm In:

772 A

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

2000 mm

Bredde:

50 mm

Høyde:

5 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Massiv kobberskinne, av elektrolytisk kobber, for egentilvirkning av strømskinner eller jordskinner.

Kan enkelt kuttes, stanses eller bøyes.

Kobberskinnen kan brukes i mange forskjellige applikasjoner som f.eks. jording og effektoverføring (transformatorstasjoner, kraftdistribusjonssystemer, osv.).

Egenskaper:

Cu-OF / CW008A, minimum 99,99% Cu.

Elektrisk resistivitet: maks. 0,0171 Ohm m2/m, ved 20 °C.

Oksygenfritt kobber er kobber med høy renhet som er immun mot hydrogenforsprøing.

Det brukes i applikasjoner der høy elektrisk og termisk ledningsevne er de viktigste kravene.

Teknisk data:

Dimensjon: 50 (B) x 5 (H) x 2000 (L) mm

Tverrsnitt: 5 mm × 50 mm = 250 mm²

Massetthet, kg/dm3: 8,94

Lineær utvidelseskoeffisient, 1/K: 0,0000177

Spesifikk varme, J/(kg x K): 385

Smeltetemperatur, °C: 1083

Nominell strømføringsevne ved skinnetemperatur 85 °C er 772 A

Nominell strømføringsevne ved skinnetemperatur 65 °C er 583 A