Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Elit AS - Massiv Kobberskinne PCB 40X10X2000 - 30549710

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - Massiv Kobberskinne PCB 40X10X2000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810006519

Elnummer

1701404

Leverandørens varenummer

30549710

Typebeskrivelse

1701404

Overflatebeskyttelse:

Andre

Massiv kobberskinne, av elektrolytisk kobber, for egentilvirkning av strømskinner eller jordskinner.

Kan enkelt kuttes, stanses eller bøyes.

Kobberskinnen kan brukes i mange forskjellige applikasjoner som f.eks. jording og effektoverføring (transformatorstasjoner, kraftdistribusjonssystemer, osv.).

Egenskaper:

Cu-OF / CW008A, minimum 99,99% Cu.

Elektrisk resistivitet: maks. 0,0171 Ohm m2/m, ved 20 °C.

Oksygenfritt kobber er kobber med høy renhet som er immun mot hydrogenforsprøing.

Det brukes i applikasjoner der høy elektrisk og termisk ledningsevne er de viktigste kravene.

Teknisk data:

Dimensjon: 40 (B) x 10 (H) x 2000 (L) mm

Tverrsnitt: 10 mm × 40 mm = 400 mm²

Massetthet, kg/dm3: 8,94

Lineær utvidelseskoeffisient, 1/K: 0,0000177

Spesifikk varme, J/(kg x K): 385

Smeltetemperatur, °C: 1083

Nominell strømføringsevne ved skinnetemperatur 85 °C er 944 A

Nominell strømføringsevne ved skinnetemperatur 65 °C er 715 A