Elit AS - Overgangsblokk SBLL800 - 30561136
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 75 mm
Bredde - 115 mm
Maks merkestrøm - 800 A
Antall poler - 2
Dybde - 205 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810007561
Elnummer
1701466
Leverandørens varenummer
30561136
Typebeskrivelse
1701466
Høyde:
75 mm
Bredde:
115 mm
Maks merkestrøm:
800 A
Antall poler:
2
Dybde:
205 mm
800AAC. 600VAC.


